ブライトライト
ブライトライトの 蛍光灯
ブライトライトの 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ラピットスタート形 40形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
64936360
品番
FLR40SWM-X3625P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途
照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
種別
40W形
消費電力(W)
36
口金
G13
点灯形
ラピッドスタート形
定格消費電力(W)
36
全光束(Lm)
2850
定格寿命(時間)
12000
外径×長さL(Φ×mm)
32.5(管径)×1198(管長)
光源色
白色
演色指数(Ra)
61
電球の種類
LED