ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの LED電球
ブライトライトの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64936369
品番
LDA5N-40A60W50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途
照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
仕様
40形W形
規格
A60
消費電力(W)
4.5
電源
AC100V
定格電力(W)
4.5
管径(Φmm)
60
口金
E26
定格消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
480
定格寿命(時間)
30000
定格ランプ電力(W)
4.5
外径×長さL(Φ×mm)
60×108
始動方式
AC100V直接印可
光源色
昼白色
点灯方向
点灯方向自由形
定格電圧 AC V
100
演色指数(Ra)
Ra84
調光の可否
不可
ワット数
4.5W