ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの LED電球
ブライトライトの 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64936378
品番
LDA7N-60A60W50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途
照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
仕様
60形W形
規格
A60
消費電力(W)
6.5
電源
AC100V
定格電力(W)
7
管径(Φmm)
60
口金
E26
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
810
定格寿命(時間)
30000
定格ランプ電力(W)
6.5
外径×長さL(Φ×mm)
60×108
始動方式
AC100V直接印可
光源色
昼白色
点灯方向
点灯方向自由形
定格電圧 AC V
100
演色指数(Ra)
Ra84
調光の可否
不可
ワット数
6.5W