フリーネ Pro 大人用紙おむつ テープタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(22枚×4パック) 注文コード 64936387 品番 FNT-229×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心安全の日本製
ぴったりフィットのびる男女兼用大人用紙おむつテープタイプ(消臭機能付き)
排尿約3回分(1回の排尿量150mlとして)
のびーるクロス止めテープでフィット感アップ
ウエストギャザーと高さのある立体ギャザーが尿や水様便のモレを防止
お肌のムレやカブレを防ぐ全面通気性クロスライクバックシート採用

用途おむつ オムツ テープ式 テープ止め 消臭 介護 男女兼用 日本製 医療費控除対象品 材質不織布 サイズM ヒップ(cm)65-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする