スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64936448 品番 Super88-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

<特長>
・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。
・使用温度範囲が -18〜105℃と広く、信頼性に優れています。
・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。
・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。
・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。
・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。
・RoHS指令(10物質)に対応しています。

用途
<用途>
・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。
・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。
・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。
厚さ(mm)0.22 ブラック 長さ(m)20 テープ幅(mm)50 基材PVC(塩化ビニル樹脂) 接着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品特性上、テープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
※加工元:3M特約加工販売店

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
寒冷地における絶縁処理
製造業

溶着テープ以外では、-18℃以下環境でのケーブル処理は難しかったが、この商品は確実に接着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする