発泡スチロール加工用 プロフォームカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64936631 品番65500001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。
わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。
平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°〜90°まで、お好きな角度でカットできます。
また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。
加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。
材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。
【付属品】
・ 平行カット用ガイド(T定規)
・ 角度調節カット用ガイド
・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)

用途
スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用
建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに
幅(mm)180(最大カット) 高さ(mm)155(最大カット) 消費電力(W)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250
取扱説明書:(0.52MB)
注意
※ニクロム線を斜めにした場合、角度に応じてカット可能な材料の高さは低くなります。
※ 本製品を分解したり、改造しないこと。感電の原因になることがあります。
※ 直射日光の当たるところや火気のそば、ほこりの多い場所では、使用しないこと。火災、感電の原因になることがあります。
※ 作業中や作業直後は、ニクロム線に触れないこと。やけどする恐れがあります。
※ ニクロム線を交換する際は、ニクロム線の熱が冷めてから作業すること。
※ 使用後は、必ず電源コードのプラグをコンセントから抜くこと。その際、必ずプラグを持って抜き、濡れた手で抜き差ししないこと。故障や感電の原因になることがあります。
※ ニクロム線は、必ず専用のものを使用すること。故障や感電の原因になることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする