激落ちくん 柄がたためる カーペットクリーナー ロング柄

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64936737 品番 S01475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

立ったままでお掃除ができる、最長約90cmのカーペットクリーナーです。柄が根元から回転してたためるため、粘着テープをタテ向きにすっきり収納できます。ケースが無いため、出し入れの手間が無くサッとお掃除できます。粘着テープはめくった後にカットする必要が無い、切れてるタイプです。端から引っ張るだけで1周分がめくり取れます。本体の端を引っ張って広げるだけで、粘着テープの取り付け・取り外しができます。

用途カーペットクリーナー 材質【柄】ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール【テープ】粘着加工紙 グレー
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。付属のテープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。強い力を加えるとテープが外れることがあります。軽く転がしてご使用ください。ご使用後は柄をたたみ、必ず水平な平滑面に置いて収納してください。段差がある所やラグやカーペットの上に置くと倒れる場合があります。テープが装着されていない状態では、収納時に自立しません。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。高温多湿の場所や直射日光をさけて保管してください。このパッケージは捨てずに保管してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする