モニタースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64936753 品番 MDTS-6025(CCB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。

ココアブラウン 総耐荷重(kg)15 用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:560×60 耐荷重(kg)15
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※組み立てにはマイナスドライバー・プラスドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする