使用例画像1

PR-2635 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 64936789 PR-2635 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 64936789 PR-2635 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 64936789

フィルター騒音吸収 耳栓

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64936789 品番PR-2635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。

用途
110dBまでの騒音環境で。
鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。
付属品収納用メタルケース トラスコ品番206-9814 材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE) 蛍光イエロー サイズM+L コード NRR値16dB 各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品 騒音対策110dBまで SNR値24dB
注意
※フィルターは1組だけがLサイズにセットされています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする