No.825T エアクッション封筒エコ 大洋社 64936927 No.825T エアクッション封筒エコ 大洋社 64936927 No.825T エアクッション封筒エコ 大洋社 64936927 No.825T エアクッション封筒エコ 大洋社 64936927

エアクッション封筒エコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(150枚) 注文コード64936927 品番No.825T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

紙とクッション材を分離することができ、封筒内部のエアークッションは低密度ポリエチレンとしてリサイクル、紙はそのまま古紙へリサイクルができるエコな製品です。
袋自体は両面テープ付ですぐに封ができ、開封テープ付なので開ける時も簡単です。
底部、角は圧着加工で強度がアップしています。
エアークッションは3層タイプでクッション性も抜群です。

用途商品の梱包送付を同時にすることで手間と時間の削減に。 材質紙、ポリエチレン 質量(kg)4.2 外寸(幅W×高さH)(mm)210×285+フラップ50 内寸(幅W×高さH)(mm)190×275 郵便番号欄なし テープあり 窓枠なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする