クレ5-56

(538件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(430mL×160本) 注文コード 64937137 品番 1005
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品

用途
あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20〜70 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量41280mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:※商品案内 クレ556を使う前のさび落としにはこの商品!(2.59MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

KURE 5-56
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 538
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
機械・金属系、その他
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムから金属機械まで幅広く使えますよ。意外なところでシュシュ!とやると役に立ってくれますよ。

1人が参考にしています
2026-01-28
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

呉工業の製品なので取扱いがとても簡単でスムーズに作業が出来ました。ありがとうございます。

2025-12-26
用途:
事務所で使用
朝日鋼業株式会社 様 (製造業)

ドアがキーキーとなっていましたが、金具にシューっとするだけで鳴らなくなりました。在庫が無くなると困る商品です。

2025-11-10
用途:
自動車・自転車・家庭用機械器具のメンテナンス。
その他業種

機械の摺動部だけでなく刃物類のサビ止めにも使用している。気軽に使える潤滑剤で重宝している。

対象商品:
06725747
2025-11-03
用途:
サロンの建具の蝶番
サービス業

業務ではなくサロンで使用するにはサイズ感が丁度いい
滅多に活用するものでもないし、保管もしやすい

2026-01-20
用途:
金具錆止め作業 機械のメンテナス
NC中部パイル製造株式会社 様 (製造業)

手頃の大きさで、使いやすい為 金具の錆止めにも使用でき、機械のメンテナスにも気軽に使えるのでいい。

2025-07-22
用途:
自動車整備等

自動車の整備やさび落としに使用しています。
また、ねじが固い場合にも使用しています。
王道の呉商品で大容量なのは良いところです。

1人が参考にしています
対象商品:
05587233
2025-08-30
用途:
錆び取り
その他業種

錆びさせてしまった工具に吹きかけて、耐水ペーパーで磨いて錆を取るのによく使用します。
自転車のチェーンに吹きかけたり、汎用性が高くとても便利で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする