ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ベッド関連
ナビス(アズワン)の 介護枕
ナビホット&クールパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
スタンダード
アズワン品番
8-1217-11
注文コード
64937146
品番
-
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,881
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加熱できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
色
ブルー
質量(g)
約600
タイプ
スタンダード
寸法(幅W×長さL)(mm)
190×290
加熱方法
500Wで2分以内(再加熱は15秒以内)
アズワン品番
8-1217-11
洗濯方法
手洗い
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。