JUSTナーシングカート JNC264シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64937164 品番JNC264AB
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。

付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット 仕様1段引出し/2段棚板 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 寸法(mm)560×475×960 質量(kg)約30 ブルー 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 天板寸法(mm)560×475 キャスター径(Φmm)100エラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) アズワン品番8-9565-21 バスケット外寸法(mm)225×100×95 補助天板寸法(mm)360×350 引出し有効内寸法(mm)398×360×97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鍵は付いていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする