※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ガードガイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
色
ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)
注文コード
64937268
品番
RKP-050CGT2-20
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
サブラックRKU/RKU2シリーズ用のカードガイド
適合
-
材質
アルミ押出形材(ガイド)、UL94V-0適合ポリアミド6(ヘッドエンド)
幅(mm)
9
色
ダークオリーブグレイ(ヘッドエンド)
高さ(mm)
7.5
奥行(mm)
135.6
シリーズ
RKP
表面処理
B2アルマイト(ガイド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ho(mm)
13.3