バローべ
バローべの 防護服・保護服・特殊服
バローべの 保護服
チェーンソーチャップス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64937523
品番
A109
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チェーンソー用チャップス。バックル装着式。基本色オレンジ、裏地白、縁取り黒。
防護衣規格適合品。
脛部分は裏面迄保護されます。
用途
チェーンソー作業者が着用する防護具。
サイズ
フリーサイズ
規格
EN381-5 Class1
ウエスト(cm)
70〜120(バックル調整対応)
縦(cm)
82
注意
※全てのバックルを適切に装着してご使用ください。