ムサシ
ムサシの 鋏
ムサシの 高枝鋏
スマートカット40cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64937697
品番
365
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
あとすこし距離が足りないバラなど低木の剪定、菜園での夏野菜の収穫作業に。
バック入るサイズで持ち運びに便利。超軽量。キャッチ機能付き。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)
400
質量(g)
300
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×38×400
アズワン品番
64-8901-40