ムサシ
ムサシの 鋏
ムサシの 高枝鋏
スマートカット62cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64937706
品番
367
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トゲで手を入れにくい柑橘類やローズガーデンの剪定・収穫に。
脚立を使用する作業でリーチを広げて乗り降り回数を減らせます。
超軽量。キャッチ機能付き。
リーチを広げ乗り降り回数を減らせます。
用途
枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定
材質
刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂
長さ(mm)
620
質量(g)
330
使用目的
剪定、果実採り、枝切
切断対象
庭木
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×38×623