侍BLACK
侍BLACKの 作業灯
侍BLACKの 投光器
侍BLACKの クリップ式投光器
LEDクリップライト 咲灯PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938198
品番
35W 防雨・屋外用 OCLT-35W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防雨・屋外用
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
防雨型連結コンセント付き
防水等級IPX4
用途
雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)
1.4
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
35
全光束(Lm)
4000
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球
白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)
5〜40
設置場所
屋外・屋内
定格電圧 AC V
100
光色
6500K
注意
※本製品は完全防水ではありません。
※水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。