侍BLACK
侍BLACKの 作業灯
侍BLACKの 投光器
侍BLACKの クリップ式投光器
LEDクリップライト 咲灯PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938216
品番
45W コンパクト CLT-45SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き
用途
暗い所や夜間作業に
質量(kg)
1.1
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
45
全光束(Lm)
5000
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
設置場所
屋内
定格電圧 AC V
100