侍BLACK
侍BLACKの 作業灯
侍BLACKの 投光器
侍BLACKの クリップ式投光器
LEDクリップライト 咲灯PRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938241
品番
90W CLT-90SBKMG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
サイド連結コンセント付き
超強力マグネット付
用途
暗い所や夜間作業に
質量(kg)
1.5
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
90
クリップ
【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
電源タイプ
電源コード式
設置場所
屋内
定格電圧 AC V
100
明るさ(Lm)
10000
電球の種類
LED