侍BLACK
侍BLACKの 作業灯
侍BLACKの 投光器
侍BLACKの クリップ式投光器
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938259
品番
70W LL70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
CLT70SBK用替球
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途
CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)
500
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
直径×幅W(mm)
130×150
定格消費電力(W)
70
全光束(Lm)
7000
定格電圧 AC V
100