侍BLACK
侍BLACKの 作業灯
侍BLACKの 投光器
侍BLACKの クリップ式投光器
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938268
品番
90W LL90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
CLT90SBKMG用替球
閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途
CLT90SBKMG用替球・暗い所や夜間作業に
質量(g)
580
周波数(Hz)
50/60
口金
E26
直径×幅W(mm)
130×170
定格消費電力(W)
90
全光束(Lm)
10000
定格電圧 AC V
100