MTO
MTOの 作業灯
MTOの 投光器
MTOの クリップ式投光器
4灯式スタンドライトひまわり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64938286
品番
DCC050
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
防雨・屋外用
明るい!最大12,000ルーメン!
照射スタイル自由自在。
DC12V COB パネルライト
用途
雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
付属品
13V6Aアダプター / 調光赤外線式リモコンON/OFF、明るさ3段階+点滅 / 接続コード / 4分岐コード
仕様
【パネルライト】4枚
質量(kg)
3.3
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
接続コード:3
全光束(Lm)
3000
電源タイプ
電源コード式
防水仕様
防雨
使用場所
屋外
光色
昼光色
高さ(m)
最大3.2
電球の種類
COB
注意
※調光器・アダプター・コンセント部分は全く防水ではありません。水がかからない様にしてください。