マグピタ・ナイトフレックスA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64938469 品番NFX-W05A
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!
屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。
0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。
LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。

付属品収納バッグ 仕様屋内・屋外兼用 セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本 材質シリコン 消費電力(W)2.5 スイッチ左右個別スイッチ 定格電圧(V)12/24 定格電流(A)12V/02、24V/0.1 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IPX4 電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1 入力プラグシガープラグ、クリップ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3 ビーム角(度)【1/10】110 使用環境温度(℃)-25〜50 点灯方式点灯、点滅 光源色昼白色 LED0.5m×12本 連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで 入力電圧範囲(V)DC10〜26 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)250
取扱説明書:(1.44MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結可能な最大の長さは左右それぞれ10mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする