本体
永大産業
永大産業の 洗面所・トイレ
永大産業の 洗面化粧台
洗面化粧台 LTプレーン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64938496
品番
EK-LSBB-70EWK1B/EK-LSBM-7SLS
参考基準価格(税別)
¥130,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
使い勝手とデザイン性を追求した、大容量陶器製ボウル。
使いやすい収納を実現、1面鏡ミラーキャビネット。
色
(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト
間口(mm)
750
シリーズ
LTプレーン
照明
60Wタイプ電球形LED照明(消費電力4.2W、口金E26)
使用地区
寒冷地
洗面ボウル
陶器製(容量12.5L)
関連資料:
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません