サンコー
サンコーの 暖房用品
サンコーの 防寒用品
サンコーの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
腕だし電気毛布「だら活毛布」(グレー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64938785
品番
UDDS24H-GL
参考基準価格(税別)
¥8,164
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
毛布をかけたままスマホ・ゲームができる!首も肩も暖かい、腕が通せる電気毛布。
セット内容
本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書
材質
本体:ポリエステル100%、コントローラー:ABS
質量(g)
約900
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
電源側:2.0、毛布側:0.5
定格消費電力(W)
40
消費電力量(Wh)
強:約35 中:約30 弱:約20
寸法(縦×横)(cm)
150×125、腕出し口:5×19
表面温度(℃)
強:約49 中:約40 弱:約32
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
680
/
税込
¥
748
離島
数量1以上のご注文
お送りできません