電熱半纏「ほかてん」ライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64938810 品番HNTN24HBL
参考基準価格(税別)¥8,164 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏

セット内容本体、日本語取扱説明書 質量(g)約850 消費電力(W)7 電源USB5V 2.0A以上 温度(℃)強:約50 中:約45 弱:約40 混率(%)表地:綿75 ポリエステル23 スパンデックス2、裏地:ポリエステル100 中綿 ポリエステル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)40 着丈(cm)72 ケーブル長(cm)17 身幅(cm)62 稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5時間 中:約6.5時間 弱:約8時間
注意
※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
※モバイルバッテリー(S-ST921B、SMBTG800)はバッテリーの仕様により、本製品に使用することはできません。
※本製品に使用するモバイルバッテリーは、極力メーカーが推奨するモバイルバッテリーをご使用ください。
※モバイルバッテリーは付属しておりません。
※使用されるモバイルバッテリーによっては、正常に動作しない場合がございます。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする