消臭マット付き6面大型パネルヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64938819 品番PNLH25HBK
参考基準価格(税別)¥11,636 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター

仕様放熱方式:乾式 セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書 材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100% 質量(kg)約1.8 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600 安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ 表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる) 切タイマー自動:4時間
注意
※靴を脱いでご使用ください。
※本体は洗濯できません。
※極端に温度が低い場所では十分な性能が発揮できない場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥680 / 税込 ¥748
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする