曜日別特売
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828

 

KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828
KKWCー590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828

組立簡単ウッドチェスト 幅59cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード64938828品番KKWCー590
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【組立約15分!】【金属レールでなめらか開閉】【落下防止構造】
簡単に組み立てができるシンプルなデザインの木製チェストです。工具不要で、一般品は組み立てに約180分かかるところ、約15分で完成します。(組み立て時間には個人差があります。)
組み立ては、「パーツのはめ込み」と「ピンで固定」のみで簡単に行えます。
引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
引き出しを丸ごと入れ替え可能なので、衣替えも簡単。
組み立てパーツにシール、印字がされています。

ナチュラル質量(g)24600天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×390×816主要材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×333×111収納の目安(引き出し1段あたり)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚総耐荷重(kg)35引出し耐荷重(kg)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする