HAB-1200 テレビ台 アイリスオーヤマ 64938898 HAB-1200 テレビ台 アイリスオーヤマ 64938898 HAB-1200 テレビ台 アイリスオーヤマ 64938898 HAB-1200 テレビ台 アイリスオーヤマ 64938898

テレビ台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64938898 品番 HAB-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3サイズから選べるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。
ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。
AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。
幅75cm:32V型まで
幅100cm:40V型まで
幅120cm:50V型まで
お客様組み立てとなります。

適合50型TVまで対応 材質【パイプ部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル/ブラック 高さ(mm)【棚板下から床まで】70 / 【天板下から棚板まで】182 質量(g)9250 耐荷重(kg)【板版】10 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×297×300 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×297 総耐荷重(kg)40 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする