スラックスハンガー

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64938916 品番HSH-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約39.6cmのスリム設計のスラックスハンガーです。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。クローゼットの中やお部屋にそのまま置けます。ズボンやスカート20着を掛けられます。専用ハンガー付きです。天板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。アイロンがけや作業スペースとして使用できます。作業しやすい高さ約79.5cmです。(※アイロンがけを行う際は、下にアイロンがけ用の布などを敷いてください。)両サイドにはスプレーやS字フックなどが掛けられ便利です。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。移動に便利なキャスター付きです。4個のうち2個がストッパー付きです。お客様組み立てとなります。

材質【ハンガー】金属(鋼)(ポリエチレン樹脂塗装)、【ハンガーパイプ・側フレーム・筋交】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) ナチュラル/ブラック 高さ(mm)【パイプハンガー下】662 質量(g)7480 耐荷重(kg)【パイプハンガー】20、【側フレーム】2 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×396×795 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード 収納の目安ズボンやスカート20着 総耐荷重(kg)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする