レンジ下収納

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64938925 品番 HRS-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ引き出しとスライド棚が付いた便利なレンジ下収納です。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。引き出しはキッチン周りの小物などを収納できます。スライド棚板は、レンジで調理後の熱い皿などの一時置きなどに便利です。天板とスライド棚板は汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。引き出しとスライド棚には金属レールを採用し、開閉がスムーズに行えます。お客様組み立てとなります。

材質【木製部】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード【取っ手部】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) ナチュラル/ブラック 質量(g)6650 耐荷重(kg)全体23、スライド棚板3 天板耐荷重(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×396×166 適合サイズ〜約18Lのオーブンレンジ 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×335×41 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×396 棚板寸法(mm)スライド棚板:W395×D365 引出し耐荷重(kg)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする