SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939187 SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939187 SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939187 SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939187

スチールベッド引き出し キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939187 品番 SBWーHK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シリーズのベッド【SBW02ー】【SBW01ー】【SB01ー】にぴったり収まる引き出し収納。ベッド下を無駄なく活用できます。
約22cmのベッド下スペースがあれば他ベッドも収納付きベッドに早変わり!(サイズは別途ご確認ください)
シーズン物や衣類、防災用品などの収納に大活躍。
引き出しには5個のキャスター付きだから軽い力で引き出すことが可能です。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラック/ウォールナット 容量(L)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)901×498×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×470×150 静止耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする