SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939196 SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939196 SBWーHK スチールベッド引き出し キャスター付 アイリスオーヤマ 64939196

スチールベッド引き出し キャスター付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939196 品番 SBWーHK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シリーズのベッド【SBW02ー】【SBW01ー】【SB01ー】にぴったり収まる引き出し収納。ベッド下を無駄なく活用できます。
約22cmのベッド下スペースがあれば他ベッドも収納付きベッドに早変わり!(サイズは別途ご確認ください)
シーズン物や衣類、防災用品などの収納に大活躍。
引き出しには5個のキャスター付きだから軽い力で引き出すことが可能です。

材質プリント紙化粧パーティクルボード ブラック/ナチュラル 容量(L)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)901×498×168 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×470×150 静止耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする