加湿空気清浄機 20畳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64939275 品番AAP-SH40A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。

ホワイト 質量(g)4300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570 電源コード(m)1.8 フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター 寿命フィルター:約2年 脱臭機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする