軽量!コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 MagiCaleena

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939300 品番 SCD-124P-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「Wヘッド」を搭載し、壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!
髪の毛も絡みにくいサイクロンでごみ捨てもワンタッチ!手が汚れず衛生的です。

付属品ACアダプター/充電スタンド/静電モップ/モップ帯電ケース/すき間ノズル/クリーニングブラシ/排気フィルター(予備) 質量(kg)(ヘッド・パイプ含む)1.1、(本体のみ)0.64 グレー 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)(最大容積)0.25 / (ゴミ捨てラインまで)0.15 連続使用時間LOW:17分/HIGH:8分/AUTO:8分〜40分(※使用環境によって異なります) 充電時間4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする