軽量!コードレス 充電式紙パック掃除機 MagiCaleena

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939309 品番 SBD-202P-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

【超軽量1.1kg】【スタンド/モップ付き】【自走式】【コードレス】【2Way】
ゴミ捨ては紙パックを捨てるだけ。ゴミがを触らずにワンタッチゴミ捨て。
小型高性能モーター搭載で軽さと吸引力の両立。端まで吸引することを目的とした「すみとり構造」を搭載壁際のごみもしっかり吸引出来る形状に進化したマジカリーナクリーナーです。
LED搭載かつコンパクトなヘッドで小回りが利き、家具のすき間のゴミもしっかりお掃除。スタンドは簡単置くだけ充電なので使いたいときにすぐ使えます。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進む!
また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ヘッド・パイプ含む)240×175×995
/ (充電スタンド設置時)260×200×1075
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック×50 グレージュ 質量(g)(ヘッド・パイプ含む)1100 / (本体のみ)670 集塵容量(L)0.3 連続使用時間標準:17分/ターボ:8分/自動:8分〜40分(※使用環境によって異なります) バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間4時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする