バッテリーステーションmini

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64939327 品番IBT-A32100-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】
外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。
牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。
本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。
◆防災
小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。
◆レジャー
アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。
◆オフィス
電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
・スマートフォン 約6回
・タブレット 約2回
・ノートPC 約1回
さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。

ホワイト 質量(g)900 最大出力(W)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8 機能パススルー充電:◯ 連続運転時間(h)ライト:約96 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)本体:約2.5 バッテリー容量(mAh)32000 端子TypeC:3、USB:3 調光方式3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする