FIRSTCOM
FIRSTCOMの トランシーバー
FIRSTCOMの オプション トランシーバー
FIRSTCOMの その他トランシーバー用オプション
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64939467
品番
FC-AT070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,638
販売価格(税別)
¥
1,489
バスケットに入れる
ソフトな感触・71mmのミニアンテナ
シリコンなので耐久性・安全性・携帯性が抜群
用途
小規模の工事現場・工場・倉庫業務、ハイキング・キャンプ・カーディーラー、サバゲー・消防団・学校イベント 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)71×13
色
ブラック
質量(g)
20
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.14
材質(被膜)
シリコン
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
10