FIRSTCOM
FIRSTCOMの トランシーバー
FIRSTCOMの オプション トランシーバー
FIRSTCOMの その他トランシーバー用オプション
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64939476
品番
FC-AT200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,748
販売価格(税別)
¥
1,589
バスケットに入れる
広範な用途・環境に対応できる20cmモデル
安定した通信性能と持ち歩きやすさを両立
用途
中規模の工事現場・展示会・見本市、野外ライブ・花火大会・物流拠点、ショッピングモール・港湾施設 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)約 200 ×11
色
ブラック
質量(g)
28
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.15
材質(被膜)
ABS
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20