FIRSTCOM
FIRSTCOMの トランシーバー
FIRSTCOMの オプション トランシーバー
FIRSTCOMの その他トランシーバー用オプション
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64939485
品番
FC-AT430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,968
販売価格(税別)
¥
1,789
バスケットに入れる
飛距離・受信安定性に優位性のある43cmモデル
山間部や見通しの良い平野部などで特に有利
用途
大規模な工事現場・登山・山岳ガイド、農業・林業・測量・防災/災害時の連絡、遠距離での監視・警備 等
材質
接栓:SMA オス
寸法(mm)
(長さ×幅)約 430 ×11
色
ブラック
質量(g)
40
インピーダンス
50 Ω
周波数範囲
350 - 352 MHz
アンテナ利得(dBi)
2.15
材質(被膜)
ABS
偏波
垂直、垂直:無指向性
VSWR
1.5 以下
最大入力電力(W)
20