本体
富士倉
富士倉の 作業灯
富士倉の 投光器
富士倉の スタンド式投光器
薄型投光器20W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64939510
品番
AS-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途
現場や倉庫などの作業灯具に最適です。
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)185×35×165
電源コード(m)
3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)
製品質量(g)
1000
色温度(K)
6000
防塵防水性能
IP65
定格電圧 AC V
100
明るさ(Lm)
2000
LED使用数(個)
SMD-LEDチップ36個
注意
※三脚スタンド、マグネット、クランプ、H型スタンドはオプション品です。