キヤノン インクジェット複合機 XK140

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64939528 品番PIXUSXK140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

低ランニングコストと高機能を実現したオールマイティなプレミアムモデル。
【写真も文書ももっと気軽に、低ランニングコスト】
A4モノクロ1枚約1.6円(税込)、カラー約4.1円(税込)と低ランニングコストを実現。ドキュメントを気兼ねなく印刷できます。
【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。
【見やすく使いやすい、4.3型タッチパネル】
大型4.3型タッチパネルを採用。ボタン面積が大きいので操作性に優れます。
【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【便利な機能】
置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」、ダイレクトプリントなど便利な機能を搭載。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。排紙トレイは自動で収納します。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142 インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99 液晶モニター4.3型(タッチパネル) インク5色ハイブリッド(独立) 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ノズル数4096(プリントヘッド)
注意
※測定原稿や測定方法などの詳細は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする