キヤノン インクジェット複合機 TS8930

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939537 品番 PIXUSTS8930BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

写真も文字もくっきり、6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル。
【写真も文字も、はっきりくっきり、6色ハイブリッドインク】
グレーインクを採用し、色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
6色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる2WAY給紙】
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。
【L判写真の印刷スピードが約10秒】
印刷画質を落とすことなく、さらなる写真プリントの速度アップを実現しました。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【繰り返し学習などに便利な、カラー消去コピー】
原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利です。その他、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などを搭載しています。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/331GY/330PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ 質量(kg)約6.6(プリントヘッド、インクタンクを含む) ブラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142 インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99 液晶モニター4.3型(タッチパネル) プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5、 レター【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 色数6色ハイブリッド(独立) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 ノズル数6656(プリントヘッド)
注意
※印刷スピードはメーカー測定環境下における参考値であり、あくまでも目安となる数値です。
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする