キヤノン インクジェット複合機 TS7630

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64939571 品番 PIXUSTS7630WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

基本機能と高コストパフォーマンスを兼ね備えたミドルスタンダードモデル。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【写真も文字もくっきり、5色ハイブリッドインク】
写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【使った色だけ交換できるからムダが少ない、独立インクタンク】
5色それぞれ一本ずつ交換できる独立型のインクタンクを採用。減ったインクだけを交換して補充できるので経済的です。また、標準容量・大容量のインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【機能にすばやくアクセス、Switch UI】
写真プリントに特化したフォトUIに加え、仕事・学習・趣味など、シーンごとにUIをカスタマイズ可能。チャイルドロック機能も備えています。
【コピー操作がワンタッチで可能、1プッシュコピー】
モノクロ・カラーそれぞれのボタンを1度押すだけでコピーを実行することができる1プッシュコピー機能を搭載。その他、ブラック部分のみを残す「カラー消去コピー」、出力物の方向を揃えてコピーできる冊子コピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約できる「両面コピー」などが可能です。
【便利な機能】
置き場所や用途で選べる2WAY給紙、オモテとウラをまとめてプリントできる自動両面プリント、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載。
【Wi-Fi 5GHz 対応&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、5GHzの高速通信でプリンターの電源が自動的にオン。排紙トレイが自動で開いてそのままプリントしてくれます。クラウドからのプリント時にも対応。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(BCI-331C/331M/331Y/331BK/330PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)372×345×142 インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり 最大解像度4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99 液晶モニター2.7型(タッチパネル) インク5色ハイブリッド(独立) 使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm、89mm)【カセット】A4、A5、B5【自動両面プリント】普通紙(A4、A5、B5、レター) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ノズル数4096(プリントヘッド)
注意
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする