PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580 PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580 PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580 PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580 PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580 PIXUSTS5530 キヤノン インクジェット複合機 TS5530 Canon 64939580

キヤノン インクジェット複合機 TS5530

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64939580 品番PIXUSTS5530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

印刷までの待ち時間を短縮しコストを抑えたエントリーモデル。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【写真も文字もくっきり、4色ハイブリッドインク】
色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。また、高密度プリントヘッド技術「FINE」搭載により、より速くより美しいプリントを実現しています。
【迷わず使いやすいオペレーションパネル】
シンプルでコンパクトなデザインに、小さくても見やすいモノクロディスプレイで操作しやすい設計です。
【用紙コストを節約、自動両面プリント】
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料の印刷にも便利です。その他、用紙をセットするだけでサイズを検知する「自動紙幅検知」、各種バーコード印刷に便利な「バーコードモード」など便利な機能を搭載しています。
【Wi-Fi&自動電源ON】
スマホやパソコンからプリント指示をすると、プリンターの電源が自動的にオン。使う度に電源を入れにいく手間が省けて便利です。
【プリンター連携サービス MyPrint With】
プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。

付属品セットアップ用インクタンク(BC-386/395)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)約5.3(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)374×355×168 インターフェース(PC用)IEEE802.11n/IEEE802.11/IEEE802.11b/IEEE802.11a、Hi-Speed USB ※パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要あり 最大解像度1200(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99 液晶モニター1.42型有機EL(モノクロ) インク4色ハイブリッド 給紙可能枚数(最大)普通紙 100枚、郵便はがき/往復郵便はがき 40枚/20枚、L判写真 20枚 使用可能用紙サイズ【カセット】A4、A5、B5、レター、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、2L判、KGサイズ、六切、スクエア(127mm)【自動両面プリント】普通紙(A4、レター) 給紙方式カセット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ノズル数3136(プリントヘッド)
注意
※自動電源オン機能は初期設定では「しない」になっています。本体設定より変更してご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする