充電式ハンディポリッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64939668 品番760
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!
握りやすく使いやすいコンパクト設計
高トルクモータ採用でパワフル磨き
状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる
USB充電式(Type-C)

セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書 質量(g)240 径(Φmm)ベースパッド:50/100 定格出力5V/0.8A バッテリーリチウムイオン電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150 使用環境温度(℃)10〜40 入力端子USB Type-C 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)2000 連続動作時間60分 パッド径(Φmm)50/100 バッテリー容量(Wh)7.2
注意
※バフの形が変形している場合や、破損している場合は新しいものに交換してください。
※バフおよびカバーは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。
※使用環境や内蔵バッテリーの状態により連続動作可能時間および無負荷回転数は変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする