曜日別特売
LP S 150 ソケット エコー化成 64943125

LP S 150 ソケット エコー化成 64943125
LP S 150 ソケット エコー化成 64943125
LP S 150 ソケット エコー化成 64943125

ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
材質硬質塩化ビニール再生原料
内容量1箱(5個)注文コード64943125品番LP S 150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。
※本来の用途以外でご使用にならないでください
暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります

用途空調用ダクト材質硬質塩化ビニール再生原料グレー質量(g)400内径(Φmm)150外径156原材料再生リサイクル原料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする