ライト管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 長さ(mm)995〜997 注文コード64943150 品番LP100X1000L(995〜997L)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

エコー化成のLP管は空調配管(ダクト管)・雑排水・農業用雑穀配管など様々な用途に使用されます。
※本来の用途以外でご使用にならないでください
暑い場所での保管又は上に物を載せている場合パイプが変形するおそれがあります
内1本スリーブ付き

用途空調用ダクト 仕様スリーブ:〇 材質硬質塩化ビニール再生原料 長さ(mm)995〜997 グレー 内径(Φ)102 質量(kg/m)約1.05kg/1000L 外径106 素材再生リサイクル原料 入数(本)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする