FIRMS
FIRMSの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
FIRMSの ペーパーホルダー
ペーパータオルホルダー PAPER-ism
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20台)
注文コード
64943220
品番
FMS-01TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
壁掛けタイプのペーパーホルダーです。
付属品
ネジ、両面テープ
材質
ABS樹脂
質量(kg)
9
色
本体:ブルー、フロントカバー:ホワイト
容量
ペーパータオル200枚
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×136×130
注意
※付属のアダプターにより、レギュラーとエコノミーを兼用可能。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません